tp-link JeatStream Unmanaged Desktop Switch TL-SF1016D With 16 Port 10/100Mbps 1unit

#Nomor SKU S013694395
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TL-SF1016D
Unit 1unit
External Power Supply (V/A) External Power Adapter(Output: DC 5.0/0.6)
Mac Address Table 2000
Dimensions (mm) 200x142x40
Power Consumption (W) Max. 3.23 (220V/50Hz)
Maximum Heat Dissipation (BTU/hour) 11.01
Transfer Method Store and Forward
Advanced Functions Green Technology, 802.3X Flow Control,
Certification FCC, CE, RoHs
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
16 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports, Supports Auto MDI / MDIX

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan