STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA) R-511 ( dc mig/mag pulse + wire feeder ) 380V 1pc
Rp139.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R-511 ( dc mig/mag pulse + wire feeder ) |
---|---|
Unit | 1pc |
Voltage (V) | 3x380 (±10%) |
Current Range (Amp) | 25-500 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Rated Input Power Capacity (Kva) | 25.7 |
Open Circuit Voltage (V) | 92 |
Duty Cycle (%) | 60 at 500A, 100 at 420A |
Effeciency (%) | 89 |
Protection Class | IP23 |
Cable Length (m) | 3 |
Berat (Kg) | 100.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan