BFT Automatic Swing Gates (Hydraulic) ORO E. Full Set 1set
Rp29.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ORO E. |
---|---|
Unit | 1set |
Power Supply (V) | 230 |
Motor Voltage (V) | 230 |
Input Power (W) | 240 |
Max. Width of Door/Gate Wing (m) | 2.5 |
Max. Weight of Door/Gate Wing (kg) | 200 |
Useful Rod Stroke (mm) | 250 |
Slowdown | No |
Locking | Solenoid Lock |
Berat (Kg) | 7.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Reversible hydraulic operator for hinged leaves up to 2.5 m and weight 200 kg, use Semi intensive. Manoeuvre time 27 s.
Feature
Includes: - Motor hydraulic Oro.E 2pcs - Control Alcor 1pc - Blinker + antenna 1pc - Photocell 130 1set - Column photocell 2pcs - Push button 1pc - Electric drop lock 24V / 230V 1pc - Mitto 2CH Transmitter 433 MHz (B RCB02) 2pcsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan