BFT Automatic Swing Gates (Hydraulic) ORO Full Set 1set
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ORO |
---|---|
Unit | 1set |
Power Supply (V) | 230 |
Motor Voltage (V) | 230 |
Input Power (W) | 240 |
Max. Width of Door/Gate Wing (m) | 1.8 |
Max. Weight of Door/Gate Wing (kg) | 180 |
Useful Rod Stroke (mm) | 250 |
Slowdown | No |
Locking | Hydraulic Closing |
Berat (Kg) | 7.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Irreversible hydraulic operator for hinged leaves up to 1.8 m and 180 kg in weight, duty Semi intensive. Manoeuvre time 20 s.
Feature
Includes: - Oro kit incl.hydraulic motor 2pcs - Control Alcor 1pc - Mitto remote 2CH 2pcs - Blinker with antenna 1pc - Photocell 130 2pcs - Column photocell 2pcs - Electric drop lock 24V / 230V 1pc - Push button 1pcKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan