DCA Angle Grinder ASM14-100 1unit

#Nomor SKU S013675493
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASM14-100
Unit 1unit
Power (W) 800
No Load Speed (rpm) 13000
Maximum Wheel Diameter (mm) 100.0
Hole Diameter of Wheel (mm) 16.0
Drat Spindle (mm) M10
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 April 2020
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan