Abba-Rack Premium Series Closed Rack 19inch 20U with Removable Side Panel And Keylock Black 900mm 1unit

#Nomor SKU S013672157
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20U
Unit 1unit
Dimensions (mm) 600x1080x900
Max. Static Load (kg) 1500
Berat (Kg) 145.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include Accessories : - Roof Fan incl. 2 fan with ball bearing (1 set) - Vertical PDU 6 outlet Schuko16A with switch on/off & surge spike protection (1 unit) - Cage Nut + M6 Screw (50 pcs) - Castor & Levelling feet (1 set)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait