ANEST IWATA Spray Gun (W-400 Series) W-400-132G 1.3mm 1unit
Rp9.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | W-400-132G |
---|---|
Unit | 1unit |
Paint Supply System | Gravity |
Paint Nozzle Diameter (mm) | 1.3 |
Spray Air Pressure (MPa) | 0.2/0.29 |
Air Consumption (L/minute) | 280/370 |
Paint Ejection Volume (ml/minute) | 160/200 |
Pattern opening (mm) | 260/300 |
Automization | High Automization |
Applicable Air Cap Type | LV2 |
Required Compressor Power (kW) | 1.5-2.2 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 April 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Spray Guns Only
Feature
High transfer efficiency spray gunSuperior automization
Ideal for general purpose use
Quality surface for easy cleaning
Minimal wear parts for easy maintenance
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan