CORSA Ban Motor Seri Platinum V33 Tube Type 90/90-14 1pc
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | V33 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size | 90/90-14 |
Rim Size (inch) | 14 |
Section Width (mm) | 90 |
Tread Depth (mm) | 5.76 |
Overall Diameter (mm) | 512.0 |
Rim Approved | 2.15 |
Tire Type | Tube Type |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI 0101:2012 No : 824 240041 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 April 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Ban harian dengan performa tinggi serta ›50% lebih awet dari ban merk lain. Mampu menempuh ± 18.000km (ban lain hanya mampu ± 10.000km) - Design ban dengan alur yang lebih dalam untuk penggunaan yang lebih lama. Serta design telapak yang panjang untuk memaksimalkan di kondisi jalan basah maupun kering. - Design dinding ban yang kuat untuk menciptakan stabilitas, baik di jalan lurus maupun menikung. - Menggunakan teknologi terbaru, silica kompon. Memiliki daya tahan dan jarak tempuh lebih lama, serta traksi maksimum.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan