CORSA Ban Motor Seri Platinum M5 Tubeless 140/70-13 1pc

#Nomor SKU S013632342
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M5
Unit 1pc
Size 140/70-13
Rim Size (inch) 13
Section Width (mm) 146
Tread Depth (mm) 6
Overall Diameter (mm) 521.0
Rim Approved 3.75
Tire Type Tubeless
SNI License Yes
SNI Number SNI 0101:2012 No : 824 240041
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- MAXimalkan keamanan dan kenyamanan berkendara dengan ban Scooter yang lahir dari teknologi termutakhir - MAXimalkan grip dengan pattern depan dan belakang saling berlawanan - Stabilitas dan performa MAXimal tanpa mengorbankan kenyamanan berkat kontruksi khusus yang lebih kuat dan tebal - Daya cengkram MAXimum dan performa lebih baik dengan teknologi silica compound terbaru

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan