ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYY 1x50mm 1roll(50m)

#Nomor SKU S013622671
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(50m)
Type NYY
Number of Cores 1
Nominal Cross Section Area (mm²) 50
Length (m) 50
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi. Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu : N = Kabel inti tembaga Y = Isolasi PVC Y = Selubung luar Isolasi PVC
Fitur
Application: Under ground and duct installation cable where there is no sustain mechanical damage, Power Distribution, Power Generating Plants, Switchboards.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan