SAKURA ROOF Genteng Metal Crystal Turkish Blue 1unit
Rp65.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Color | Turkish Blue |
| Sheet | 2x4 |
| Profiles | Permata |
| per 1m² | 1.85sheet |
| Raw material | AZ100, TCT |
| Effective Length (mm) | 700.0 |
| Effective Width (mm) | 700.0 |
| Batten Distance (mm) | 385 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Genteng Metal Sakura Roof Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0.40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbond.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan