PFERD Arbor BO6/6 3-10 297650.0 1pc

#Nomor SKU S013620899
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 297650.0
Unit 1pc
Dimensions (mm) 25x1x6
Produk Arbor
Type Accessories
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ARBOR POLINOX FOAM BO6/6 3-10MM 297650 adalah al at berbentuk batang dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang amplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM dan clamping 3-10 MM . Alat ini biasa digunakan untuk aplikasi penghalusan bagian sudut atau permukaan benda kerja . Ke lebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin denga n cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa harus me lepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, bengkel, atau konstruksi.
Feature
Re-usable arbor for POLINOX foamed ring Arbors wheels.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan