PFERD Combidisc Set Set50 265918 1pc

#Nomor SKU S013617875
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 265918
Unit 1pc
Application Metal
Arbor (mm) 6x40
Dimensions (cm) 13.4x13.4x7.4
Type Combidisc Set
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COMBI DISC SET (22) SET 50 265918 adalah alat ya ng berbentuk disc abrasiv yang sangat cocok digunakan untuk semua jenis logam metal. Amplas bulat set ini mempunyai kelebihan minim getar an saat mengamplas dan debu yang dihasilkan relatif sedikit. Alat ini sangat direkomendasikan untuk menghaluskan permukaan aluminium seperti s isa permesinan dan pengelasan. Amplas ini terdiri dari 3 disc abrasiv,3 woven disc, dan 1 abrasive holder grade SBH 50 M. Amplas bulat setsering digunakan di industri, pabrik, bengkel .
Feature
Ideal for all coarse and fine-grinding, polishing and cleaning tasks, especially on assembly and construction sites.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan