TONE Offset Wrench, Short Type (45°) M46-1012 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M46-1012 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Opposite Dimensions (mm) | 10.0x12 |
| Overall Length (mm) | 114 |
| Weight (g) | 35 |
| TRUSCO Number | 331-7005 |
| Shape | offset |
| M Code | 39509321 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
The bend angle of the handle is 45 degrees and the overall length is short, so you can work around narrow obstacles and avoid obstacles. The glasses part is 12 square.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TONE%20Offset%20Wrench%2C%20Short%20Type%20(45%C2%B0)%20M46-1012%201pc/hvS013605643-1.jpg)