KYORITSU Power Quality Analyzer 6315-05 3000A 1pc
Rp94.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6315-05 |
---|---|
Unit | 1pc |
Wiring Connections | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W |
Measurment | Voltage, Current, Frequency, Active Power, Reactive Power |
Display | 320x240(RGB) Pixels, 3.5- inch Color TFT Display |
Voltage Range rms (V) | 600.0 /1000 |
Voltage Accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s (sine wave, 40-70Hz) |
Current Range [RMS] | (3000A type ) : 300.0 / 1000 / 3000A |
Current Accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s + Accuracy of Clamp Sensor |
Communication Interface | USB, Bluetooth |
PC Card Type | Sd Card |
Applicable Standart | IEC61000-4-30 Class S |
Power Supply | AC100-240V (50/60Hz)/LR6 x 6 |
Dimensions (L x W x D) (mm) | 175x120x68 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
- KEW 6315 x 1 - KEW 8133 x 3 - 7141B (Voltage test lead set: 4pcs) x 1 - 7170 (Power cord) x 1 - 7219(USB cord) x 1 - 8326-02 (SD card [2GB]) x 1 - 9135 (Carrying case) x 1 - Input terminal plate x 1 - PC Software x 1 - Battery x 6 - Quick manual x 1Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan