GEA Stainless Steel Under Counter Chiller for Salad & Pizza PW-20 1unit

#Nomor SKU S013597665
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PW-20
Unit 1unit
Dimensions (mm) 1815x760x1050
Temperature (°C) 2 to 8
Voltage (V) 220
Number of Phase 1-phase
Volume (L) 416
Power (W) 450
Additional GN Pan (GN 1/3-4) : 9 unit
Origin China
Refrigerant R134a
Berat (Kg) 241.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 March 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CFC Free - Full body stainless steel - Digital Temperature Control - Removable drop-in air cooling system - Automatic Defrost - Poly coated evaporator - Round corner design inside refrigerator (Easy to clean and hygiene) - Adjustable feet - GN Design
Feature
- CFC Free - Full body stainless steel - Digital Temperature Control - Removable drop-in air cooling system - Automatic Defrost - Poly coated evaporator - Round corner design inside refrigerator (Easy to clean and hygiene) - Adjustable feet - GN Design

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan