Fotile Kompor Gas 3 Tungku GAS90302 1unit

#Nomor SKU S013591700
Wishlist
Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GAS90302
Unit 1unit
Certificate SAI,SNI
Gas Source LPG/NG
Voltage (V) 2800/2000/1000
Heat Rate (kW) L:4.85, M:1.75, R:4.85
Knob Cylindrical Bakelite Knob
Trivet/grate Cast Iron
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kekuatan api yang menembus batas kemampuan memasak Anda. Teknologi FOTILE-EPS, memberikan Anda efisiensi, kestabilan, dan kekuatan. Jadikan pilihan masakan Anda tanpa terbatas. Teknologi Utama Panas yang kuat - 52 flame outlet, menghasilkan api yang kuat - Oxigen Enhanced Channel, menjaga asupan udara yang masuk agar api tetap stabil - 40° flame angle+Twin Steady Flame Ring, menjaga kekuatan api Efektif - JCT Technology, pembakaran lebih efektif ≥60% - Preload Chamber yang unik, walaupun tekanan gas turun, api tetap stabil - Direct Injection, menstabilkan tekanan Aman - 12 FOTILE Protection, memasak dengan aman Bersih - Cangkir minyak yang mudah dibersihkan - Bahan baja tahan karat, bebas dari minyak dan sidik jari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan