APC Rack PDU Switched AP7921B Black 1pc

#Nomor SKU S013484804
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP7921B
Unit 1pc
Rack Height 1U
Nominal Output Voltage (V) 208, 230
Nominal Input Voltage (V) 200, 208, 230
Input Connections IEC-320 C20
Cord Length (m) 2.5meters
Maximum Total Current Draw 16
Input Frequency (Hz) 50/60
Acceptable Input Voltage (V) AC 200-240
Number of Power Cords 1
Load Capacity (VA) 3680
Maximum Input Current (A) 20
Regulatory Derated Input Current (A) 16 (North Amercia)
Maximum Height (mm) 44
Maximum Width (mm) 445
Maximum Depth (mm) 108
Color Black
Operating Temperature (°C) 0 to 45
Operating Relative Humidity 0 - 95 %
Operating Elevation (m) 0-3000
Storage Temperature (°C) -25 to 65
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 11 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) provide advanced load monitoring combined with remote on/off switching control of individual outlets for power cycling ... Includes: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, User Manual

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan