APC Mounting Brackets Ceiling Panel Rail ACDC2005 Cooling Racks 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ACDC2005 |
---|---|
Unit | 1pc |
Maximum Height (mm) | 110 |
Maximum Width (mm) | 100 |
Maximum Depth (mm) | 220 |
RoHS | Compliant |
Reach | REACH: Contains No SVHCs |
Berat (Kg) | 1.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 March 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan