Hankook MF Battery JIS Type MF 95E41R (N100) 100Ah 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MF 95E41R (N100) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Old Model Number | N100 |
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 100 |
| CCA (SAE) | 830 |
| Dimensions (mm) | 402x171x205 |
| Total Height (mm) | 226 |
| Berat (Kg) | 25.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Cocok digunakan untuk : Komatsu Excavator, dan sejenis
Peringatan
Cek voltase aki sebelum pemasangan pada kendaraan, pastikan voltase diatas 12.8 VKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20100Ah%201unit/9rS013469351-1.jpg)