Donaldson Fuel Filter J86-21 Series J86-21202 1pc

#Nomor SKU S013464011
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J86-21202
Unit 1pc
OEM Number 299202
Application Cummins
Outer Diameter (mm) 118.3
Screw Size (UN) 1 1/4-12
Length (mm) 260
OD Gasket (mm) 110
ID Gasket (mm) 98
Efficiency (micron) 9 at 99%
Efficiency Test Std SAE J1985
Bursts of Collapse (bar) 6.9
Style Spin-on
Media types Cellulose
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan