Donaldson Filter Udara Seris J85 J85-1027-1 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | J85-1027-1 |
---|---|
Unit | 1pc |
OEM Number | 9136100900 |
Application | Wako |
Outer Diameter (mm) | 109 |
Inside Diameter (mm) | 53.9 |
Length (mm) | 218.5 |
Efficiency | 99.9 |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Type | Primary |
Style | Round |
Media types | Cellulose |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 March 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |