Sumitomo Electric Chip TCGT-MNSC TCGT090201MN-SC AC530U 1case
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TCGT090201MN-SC AC530U |
---|---|
Unit | 1case |
Cutting Blade Length (mm) | 9.6 |
Clearance Angle (degree) | 7 |
Thickness (mm) | 2.38 |
Hole Shape | Partially cylindrical hole one side 40° -60° |
Chip breaker | One side |
Material | AC530U |
Shape | Equilateral triangle 60° |
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm) | 5.56 |
Thickness Tolerance (mm) | ± 0.13 |
Inscribed Circle Tolerance (mm) | ± 0.025 |
With or Without Breaker | Yes |
Corner Height Tolerance (mm) | ± 0.025 |
M Code | 58081073 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan