TEKIRO Palu Tembaga Merupakan palu yang digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.
Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.
Material : Copper
TEKIRO Palu Tembaga GT-CH1512 2kg 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GT-CH1512 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (kg) | 2 |
Dimension 1 (mm) | 306 |
Dimension 2 (mm) | 118 |
Dimension 3 (mm) | 47 |
Dimension 4 (mm) | 46 |
Dimension 5 (mm) | 38 |
Dimension 6 (mm) | 27 |
Material | Copper |
Berat (Kg) | 2.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
- General purpose soft face hammer - Hardwood hammer - Perfectly balancedKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |