DORMER HSS-E Jobber Drill Bronze Cobalt A777 [0.5 to 9.9mm] A7772.5 2.5mm 1pc

#Nomor SKU S013381653
Wishlist
Rp58.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A7772.5
Unit 1pc
Size (mm) 2.5
Material HSS-E (High Speed Cobalt)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For creating holes on a surface.
Feature
- 135ー split point geometry reduces axial forces and ensures the drill will begin cutting instantly. - Manufactured from premium grade HSS-E (High Speed Cobalt) materials with 8% cobalt content. - Heavy duty flute construction provides the cross sectional strength to enable drilling in tough and hard material >49 HRc. - DIN338
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait