WERA Slotted Diamond Screwdriver 33/1.2x7.0 1pc

#Nomor SKU S013303334
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 33/1.2x7.0
Unit 1pc
Shaft (mm) (Root hexagon) 10
Type Grip driver
Tip Shape minus(-)
Blade Magnet None
Material (Grip) resin
Tip Size (Blade W x Blade T) (mm) 7 x 1.2
Shaft Length (mm) 125
Shaft penetration None
Accessories With bolster
TRUSCO Number 434-7129
M Code 58114716
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The tip is coated with diamond particles, which fit inside the screw head to prevent slipping or coming out. It also features a diamond coating that makes it more durable than other drivers.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan