Vikan Hand Scraper 4061-R 1pc

#Nomor SKU S013294045
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4061-R
Unit 1pc
Weight (g) 60
TGK Part Number 232-52-32-92
Heat Resistance Temperature (°C) 100
Width (mm) 100
Material polypropylene
Color Red
Thickness (mm) 2.7-5.7
Length (mm) 210
TRUSCO Number 496-7917
M Code 37720216
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for removing dirt from cutting boards and work tables, and as a spatula for mixing.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait