Cup-Kurita Slender Nozzle AG45xphi 2x100 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AG45xphi 2x100 |
---|---|
Unit | 1pc |
Weight (g) | 13 |
Screw | G1 / 8 |
Nozzle Screw Diameter | PF 1/8 |
Air Ejection Volume (L/minute) | 32 |
Width Across Flats (mm) | 12 |
Nozzle Length (mm) | 120 |
Material | Body: Brass rod <br> Pipe: Brass |
Pipe Diameter (mm) | phi 2 |
Nozzle diameter (mm) | 1 |
TRUSCO Number | 398-1053 |
M Code | 08754243 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 January 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
Because the pipe diameter is small, it is easy to clean the gap.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan