KRISBOW Slotted Screwdriver 10002173 5.5x150mm 1pc

#Nomor SKU S013203863
Wishlist
Rp47.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10002173
Unit 1pc
Type Standard
Applications Fasten & release Screw
Tip (mm) 5.5x150 (Slot (-))
Material PP and TPV Materialhandle, Blade made of high quality SVCM steel
Dimensions (mm) 270x22x22
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Screwdriver (-) 5.5x150mm adalah alat untuk membuka baut yang berbentuk minus merek KRISBOW dan dapat di gunakan untuk mencungkil sesuatu yang sulit dibuka karena bentuknya yang pipih (obeng min). Obeng minus ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 5.5x150mm. Sangat cocok diaplikasikan di bengkel maupun rumah tangga. Kelebihan dari obeng minus ini adalah handle yang ergonomis, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Professional use. Ergonomic handle. PP and TPV material handle avoid slip and resistance to chemical, oil and most solvents. Blade made of high quality SVCM steel. Hardened and chrome plated. Meets DIN, ISO and ANSI standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan