Crown Horeca Under Counter Freezer TD 200 2 Door 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TD 200 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (mm) | 1200x750x850 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Power (W) | 650 |
Temperature (°C) | -18 to 0 |
Capacity (L) | 330 |
Door and Shelf | 3 |
Berat (Kg) | 85.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Under Counter TD 200 merupakan mesin pendingin tipe Freezer yang digunakan untuk menyimpan daging, dan seafood agar tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama. Under Counter TD 200 memiliki dimensi 1200x750x850mm dengan ruang penyimpanan 330L dan temperatur suhu -180 sampai 0degree C.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan