Daikin Solenoid Valve KSO-G02-2DA-30-EN 1unit

#Nomor SKU S013133689
Wishlist
Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSO-G02-2DA-30-EN
Unit 1unit
Holding Power (W) AC100V (50Hz): 21.5 . AC100V (60Hz): 18 . AC110V (60Hz): 22.5
Starting Current (A) AC100V (50Hz): 2.42 . AC100V (60Hz): 2.14 . AC110V (60Hz): 2.35
Maximum Operating Pressure (MPa) 35
Fluid Used Petroleum hydraulic oil
Rated time Continuous
Holding Current (A) AC100V (50Hz): 0.51 . AC100V (60Hz): 0.37 . AC110V (60Hz): 0.44
Standard European Safety standards (CE) corresponding
Earth Terminal With
Actuation Method Spool: No Spring Type (with detent)
Surge killer With
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²) 350
M Code 40508343
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan