Daikin Solenoid Valve KSO-G02-4CA-30 1unit
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KSO-G02-4CA-30 |
---|---|
Unit | 1unit |
Insulation Type | Class B (winding: Class H) |
Withstand Voltage | AC1500V for 1 Minute |
Actuation Method | Spool: Spring center Type |
Supply Voltage (V) | AC100 (50/60Hz) AC110 (60Hz) |
Rated time | Continuous |
Mass (kg) | 1.8 |
Insulation resistance (M omega ) | 50 |
Holding Power (W) | AC100V (50Hz): 21.5. AC100V (60Hz): 18. 110V AC (60Hz): 22.5 |
Operating Time (s) | Operating Direction (excitation): 0.01 to 0.025. Operating Direction (Spring return): 0.01 to 0.045 |
Switching Frequency (batch) | 240 |
Maximum Operating Pressure (MPa) | 35 |
Maximum Flow Rate (L/minute) | 100 |
Nominal Diameter | 1/4 |
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²) | 350 |
M Code | 2107795 |
Berat (Kg) | 1.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan