Daikin Solenoid Valve KSO-G02-2CA-30 1unit

#Nomor SKU S013133337
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSO-G02-2CA-30
Unit 1unit
Holding Current (A) AC100V (50Hz): 0.51. AC100V (60Hz): 0.37. 110V AC (60Hz): 0.44
Fluid Used Petroleum hydraulic oil
Insulation Type Class B (winding: Class H)
Switching Frequency (batch) 240
Starting Current (A) AC100V (50Hz): 2.42. AC100V (60Hz): 2.14. 110V AC (60Hz): 2.35
Rated time Continuous
Mass (kg) 1.8
Earth Terminal Nothing
Actuation Method Spool: Spring center Type
Maximum Operating Pressure (MPa) 35
Maximum Flow Rate (L/minute) 100
Nominal Diameter 1/4
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²) 350
M Code 2107673
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan