YG1 Turning Inserts CNMA 80˚ Negative 22000448 CNMA 190616--YG1001 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S012942084
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22000448
Unit 1pack(10pcs)
EDP Number 22000448
Designation CNMA 190616
Corner Radius (RE) (mm) 1.6
Feed rate (Fn) (mm/rev) 0.15 ~ 1.0
Depth of cut (AP) (mm) 3.0 ~ 10.0
Length of edge cutting L(LE) (mm) 19
Inner Circle (IC) (mm) 19.05
Thickness (S) (mm) 6.35
Grade Coating YG1001
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
First choice for stable machining of Cast iron (P01-P10 ) (K10-K25)
• Substrate especially designed for high wear resistance
• Thick Al2O3 layer ensures good wear resistance at high cutting speeds including dry machining
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order. - Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan