Phoenix Contact Feed-Through Terminal Block UK 3 N 1pack(50pcs)
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UK 3 N |
---|---|
Unit | 1pack(50pcs) |
Nominal Voltage (V) | 800 |
Nominal Current (A) | 24 |
Number of Levels | 1 |
Number of Connections | 2 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800V, nominal current: 24A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.2-4mm², AWG: 24-12, width: 5.2mm, color: gray, mounting type: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan