GETRA Penggorengan Gas GF-20-FS 1unit

#Nomor SKU S012265770
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GF-20-FS
Unit 1unit
Length (mm) 390
Width (mm) 700
Height (mm) 980
Volume (L) 20
Power (BTU/Hour) (kW) 15
Dimension Pan (mm) 360x490x200
Berat (Kg) 42.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 Tank @20 liter. 2 Basket. Constant Temperature. Drain. Thermostat. Safety Thermostat (cut the electric current when the temperature reach 230°C). Cost Saving Burner.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan