GETRA Penggorengan Listrik EF-82 1unit

#Nomor SKU S012264995
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EF-82
Unit 1unit
Length (mm) 580
Width (mm) 440
Height (mm) 310
Temperature (°C) 50-200
Volume (L) 5.5x2
Wattage (W) 2500+2500
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless Steel Body. Thermostat. Safety Thermostat (cut the electric current when the temperature reach 230°C). Indicator Hot and Power Light. Model PAN : FP 1/2-6.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan