GETRA Dishwasher KDW-600N 1unit
Rp32.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KDW-600N |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 650 |
| Width (mm) | 690 |
| Height (mm) | 1350/1760 |
| Temperature (°C) | 60-65 (Wash) |
| Volume (L) | 42 (Wash) |
| Voltage (V) | 220/1P |
| Wattage (W) | 750 (Wash Pump) |
| Phase | 1 |
| Berat (Kg) | 162.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Full stainless steel cabinet. Powerfull rinset wash pump. Digital control. 8 steps wash time (40-120 sec). 8 steps rinse time (6-13 sec). Fixed wash arm type. Rinse water: 3 Liter/10 sec. Dish diameter: 15cm.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan