GETRA Air Bubble Vegetable Washer QX-1P 1unit

#Nomor SKU S012263134
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QX-1P
Unit 1unit
Length (mm) 1000
Width (mm) 700
Height (mm) 1000
Wattage (W) 500
Production Capacity (kg/hour) 200-300
Voltage (V) 220
Phase 1
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 90.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fruit and vegetable washer with air bubble. Stainless steel body. Equipped with ozone function to clean peptiside.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan