SEKAI Dispenser Portable WD 321 Blue 1unit
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WD 321 |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (L) | 0.6 |
Input Power (W) | 350.0 |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50.0 |
SNI License | Yes |
Color | Blue |
SNI Number | 9222DN-80.4A.0-557-LSPr-001-IDN |
Berat (Kg) | 7.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sekai WD 321 Dispenser Air merupakan dispenser tipe top loading yang memiliki tabung air panas terbuat dari stainless steel dengan kapasitas 0.6 L. Pada dispenser ini terdapat dua pilihan yaitu panas dan normal. -Air Dispenser : Normal & Panas -Dilengkapi LED Lampu malam -Tangki Stainless Steel / Anti Karat -Dilengkapi Dua Sekring Pengaman -Isi per-Colly = 4pcs
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan