SEKAI Kipas Angin Meja dan Dinding 2in1 DFN 709 Pink 7inch 1unit
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DFN 709 |
---|---|
Unit | 1unit |
Diameter (inch) | 7 |
SNI License | Yes |
SNI Number | 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
SEKAI DFN 709 High Velocity Fan 2 in 1 adalah tipe Kipas Angin Meja yang bisa juga di pasang di dinding. Di buat dengan material yang Kuat dan Tahan agar Hembusan Angin Lebih kencang. Dengan 2 Pengatur Kecepatan dan 1 tombol off, Hembusan angin kencang karena motor/mesin di optimalkan dengan mengunakan 100% bahan tembaga sehingga hemat Listrik. - Kipas Angin Meja & Dinding 17.5 cm (7inch) - 2 Pengatur Kecepatan - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Tidak Berisik - Osilasi penuh - Dilengkapi Sekring Pengaman
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan