PEPPERL+FUCHS Retroreflective Sensor ML100-55/103/115 1pc

#Nomor SKU S012258703
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML100-55/103/115
Unit 1pc
Effective Detection Range (m) 0 to 5
Threshold Detection Range (m) 7
Light Source LED
Light Type modulated visible red light
Polarization Filter yes
Diameter of The Light Spot (mm) approx. 500 at a distance of 7 m
Angle of Divergence (°) approx. 4
Mttfd 860 a
Mission Time (TM) 20 a
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, fixed cable

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait