FESTO Air Solenoid Valve VUVS Series VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1 31mm 1pc

#Nomor SKU S012256310
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1
Unit 1pc
Valve Size (mm) 31
Nominal Size (mm) 9.4
Medium Temperature (°C) -10 to 60
Ambient Temperature (°C) -10 to 60
Material Housing Aluminium die cast Painted
Material Piston slide Wrought Aluminium alloy
Material Screws Steel, nickel-plated
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Universal valve, sturdy and durable
- Low-cost with no performance limitations
- Can be used as individual valves or manifold valves VTUS

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan