FESTO Air Solenoid Valve VUVS Series VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1 26.5mm 1pc

#Nomor SKU S012256235
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1
Unit 1pc
Valve Size (mm) 26.5
Nominal Size (mm) 6.3
Medium Temperature (°C) -10 to 60
Ambient Temperature (°C) -10 to 60
Material Housing Aluminium die cast Painted
Material Piston slide Wrought Aluminium alloy
Material Screws Galvanised steel
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Universal valve, sturdy and durable
- Low-cost with no performance limitations
- Can be used as individual valves or manifold valves VTUS

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan