FESTO Air Solenoid Valve VUVS Series VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 21mm 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Valve Size (mm) | 21 |
Nominal Size (mm) | 5.7 |
Medium Temperature (°C) | -10 to 60 |
Ambient Temperature (°C) | -10 to 60 |
Material Housing | Aluminium die cast Painted |
Material Piston slide | Wrought Aluminium alloy |
Material Screws | Galvanised steel |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Universal valve, sturdy and durable
- Low-cost with no performance limitations
- Can be used as individual valves or manifold valves VTUS
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan