FESTO Air Solenoid Valve VUVG Series VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L 10mm 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L |
---|---|
Unit | 1pc |
Valve Size (mm) | 10 |
Nominal Size (mm) | 3.2 |
Medium Temperature (°C) | -5 to 60 |
Ambient Temperature (°C) | -5 to 60 |
Material Housing | Wrought Aluminium alloy |
Valve Function | 5/2, monostable |
Actuation Type | Electrical |
Standard Nominal Flow Rate (L/minute) | 220 |
Pneumatic working port | M5 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Compact universal valve.
- Connection technology via electrical connecting plate (E-box).
- High flow rate relative to its size.
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves.
- Connection technology via electrical connecting plate (E-box).
- High flow rate relative to its size.
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan