FESTO Push-In L-Connector QS Series QSL-8H-6 3.5mm 1pc

#Nomor SKU S012254125
Wishlist
Rp99.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QSL-8H-6
Unit 1pc
Nominal Size (mm) 3.5
Ambient Temperature (°C) -10 to 80
Color of Release Ring Blue
Material Housing PBT
Material Release Ring POM
Material of Tube Retaining Claw High alloy steel, non-corrosive
Push-in Sleeve D1 8
Tubing O.D D2 (mm) 8
Dimension L1 (mm) 21.9
Dimension H1 (mm) 30.7
Dimension D5 (mm) 14.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Standard series
- Wide range of variants: large selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media: compressed air, vacuum, (water)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan