FESTO Push-In Bulkhead Connector QSM Series QSMS-3 1.7mm 1pc

#Nomor SKU S012252817
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QSMS-3
Unit 1pc
Nominal Size (mm) 1.7
Ambient Temperature (°C) -10 to 80
Color of Release Ring Blue
Material Housing Brass Nickel plated
Material Release Ring POM
Material of Tube Retaining Claw High alloy steel, non-corrosive
Tubing O.D D1 (mm) 3
Dimension D5 (mm) M8x0.75
Dimension L1 (mm) 19.5
Dimension L2 (mm) 7
Dimension L3 (mm) 7.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Mini series
- Compact for maximum component density in confined installation spaces
- PBT and nickel-plated brass
- Operating medium compressed air, vacuum

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan