FESTO Push-In Bulkhead Connector QS Series QSS-4 3mm 1pc

#Nomor SKU S012252763
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QSS-4
Unit 1pc
Nominal Size (mm) 3
Ambient Temperature (°C) -10 to 80
Color of Release Ring Blue
Material Housing Brass Nickel plated
Material Release Ring POM
Material of Tube Retaining Claw High alloy steel, non-corrosive
Tubing O.D D1 (mm) 4
Dimension D5 (mm) M12X1
Dimension L1 (mm) 30.8
Dimension L2 (mm) 14.8
Dimension L3 (mm) 9.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Standard series
- Wide range of variants: large selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media: compressed air, vacuum, (water)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan