FESTO Push-In Bulkhead Connector QS Series QSS-8-F 5.5mm 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | QSS-8-F |
---|---|
Unit | 1pc |
Nominal Size (mm) | 5.5 |
Ambient Temperature (°C) | -10 to 80 |
Color of Release Ring | Blue |
Material Housing | Brass Nickel plated |
Material Release Ring | POM |
Material of Tube Retaining Claw | High alloy steel, non-corrosive |
Tubing O.D D1 (mm) | 8 |
Dimension D5 (mm) | M16x1 |
Dimension L1 (mm) | 38.4 |
Dimension L2 (mm) | 15.2 |
Dimension L3 (mm) | 13 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Standard series
- Wide range of variants: large selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media: compressed air, vacuum, (water)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan